DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ツェナーダイオード 表面実装 200mW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:SOD-323●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:0.05mA●最大逆漏れ電流:50nA●長さ:1.8mm●寸法:1.8 x 1.4 x 1.1mm●幅:1.4mm
注文コード
50166823
品番
DDZ9699S-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:SOD-323●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:0.05mA●最大逆漏れ電流:50nA●長さ:1.8mm●寸法:1.8 x 1.4 x 1.1mm●幅:1.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応