DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
BZX84Bシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 350mW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(9000個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:350 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:2%●ピン数:3●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:30Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:3mm●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●幅:1.4mm
注文コード
50167584
品番
BZX84B15-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:350 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:2%●ピン数:3●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:30Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:3mm●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●幅:1.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応