内容量1リール(3000個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:200 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ツェナータイプ:高精度 、 ツェナー電圧許容性:3% 、 ピン数:2 、 テスト電流:20mA 、 最大ツェナーインピーダンス:400Ω 、 最大逆漏れ電流:500nA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 1.1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード50171337
品番DDZ5V6BS-7