DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ツェナーダイオード 表面実装 200mW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●標準ツェナー電圧:5.6V●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:SOD-323●ツェナータイプ:高精度●ツェナー電圧許容性:3%●ピン数:2●テスト電流:20mA●最大ツェナーインピーダンス:400Ω●最大逆漏れ電流:500nA●長さ:1.8mm●寸法:1.8 x 1.35 x 1.1mm●幅:1.35mm
注文コード
50171389
品番
DDZ5V6BS-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●標準ツェナー電圧:5.6V●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:SOD-323●ツェナータイプ:高精度●ツェナー電圧許容性:3%●ピン数:2●テスト電流:20mA●最大ツェナーインピーダンス:400Ω●最大逆漏れ電流:500nA●長さ:1.8mm●寸法:1.8 x 1.35 x 1.1mm●幅:1.35mm