内容量1リール(2500個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:7.5 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:22 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1.6V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-25 V, +25 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:1.5 W 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード50174103
品番DMG4800LSD-13