※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50178783 品番EA723PB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,370
販売価格(税別)
16,700
トルク調整範囲(cN・m)40〜200 全長(mm)120 種類プレセット形 精度(%)±6 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723PB-2 アズワン品番64-7912-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする