※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50178817 品番EA723PB-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,240
販売価格(税別)
28,400
トルク調整範囲(cN・m)40〜200 全長(mm)144 種類ダイヤル形 精度(%)±6 主な用途弱電関連での作業用 エスコ品番EA723PB-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする