DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
50180026
品番
MBRB10100CT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:10A 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:840mV 、 長さ:10.66mm 、 幅:9.65mm 、 高さ:4.82mm 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応