DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
整流ダイオード 1A 200V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.1V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50180279
品番
DFLR1200-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PowerDI 123●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:3mm●幅:1.93mm●高さ:0.75mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:25A
RoHS指令(10物質対応)
対応