内容量1リール(5000個)
仕様方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:32.4V 、 最小ブレークダウン電圧:22.2V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 最大逆スタンドオフ電圧:20V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:400W 、 最大ピークパルス電流:12.3A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:2.92mm
注文コード50183359
品番SMAJ20CA-13-F