内容量1リール(5000個)
仕様方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:58.1V 、 最小ブレークダウン電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 最大逆スタンドオフ電圧:36V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:400W 、 最大ピークパルス電流:6.9A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 寸法:4.6 x 2.92 x 2.1mm
注文コード50183404
品番SMAJ36CA-13-F