内容量1袋(25個)
仕様方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:69.4V 、 最小ブレークダウン電圧:47.8V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 最大逆スタンドオフ電圧:43V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:400W 、 最大ピークパルス電流:5.7A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:2.92mm
注文コード50183456
品番SMAJ43CA-13-F