内容量1袋(50個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:24.4V 、 最小ブレークダウン電圧:16.7V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 最大逆スタンドオフ電圧:15V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:400W 、 最大ピークパルス電流:16.4A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:2.92mm
注文コード50184393
品番SMAJ15A-13-F