内容量1リール(5000個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:29.2V 、 最小ブレークダウン電圧:20V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 最大逆スタンドオフ電圧:18V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:400W 、 最大ピークパルス電流:13.7A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 テスト電流:1mA
注文コード50184445
品番SMAJ18A-13-F