内容量1袋(50個)
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:45.4V 、 最小ブレークダウン電圧:31.1V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 最大逆スタンドオフ電圧:28V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:400W 、 最大ピークパルス電流:8.8A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:2.92mm
注文コード50184533
品番SMAJ28A-13-F