DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
電圧監視 IC 1チャンネル 2.86V 5-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50186676
品番
APX823-29W5G-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
仕様
電圧管理タイプ:パワーオン リッセット 回路 、 管理数:1 、 ウォッチドッグタイマー:あり 、 手動リセット:あり 、 最大リセット閾値電圧:3V 、 最小リセット閾値電圧:2.86V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 高さ:1.3mm 、 長さ:3.1mm 、 最大モニター電圧:5V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応