DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
電圧監視 IC 1チャンネル 2.86V 5-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50186685
品番
APX823-29W5G-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
仕様
●電圧管理タイプ:パワーオン リッセット 回路●管理数:1●ウォッチドッグタイマー:あり●手動リセット:あり●最大リセット閾値電圧:3V●最小リセット閾値電圧:2.86V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-25●ピン数:5●寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm●高さ:1.3mm●長さ:3.1mm●最大モニター電圧:5V●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作供給電圧 Min:1.1 V
RoHS指令(10物質対応)
対応