DiodesZetex
電流モニタ IC 5-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50186834
品番
ZXCT1051E5TA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●静止電流:50μA●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:5●実装タイプ:表面実装●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●入力電圧 Max:20 V●入力電圧 Min:2.7 V●製品高さ:1.3mm●製品長さ奥行き:3.1mm●製品幅:1.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応