※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 汎用圧力計
G 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50190857
品番
EA729D-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
ケース形状
A枠(立型つば無し)
圧力レンジ(MPa)
0〜1
接続ねじ
G1/4
測定流体
圧縮空気
エスコ品番
EA729D-10
種類
汎用圧力計