CTS
CTSの 電子部品(オンボード)
CTSの 能動部品
CTSの ディスクリート
CTS 水晶発振器 32.76 kHz HCMOS出力 表面実装 4-Pin SMD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(100個)
注文コード
50192057
品番
TC25L5I32K7680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力周波数:32.76 kHz 、 出力レベル:HCMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±25ppm 、 パッケージタイプ:2.5 x 2 mm SMD 、 動作供給電圧 Max:3.3 V dc 、 ピン数:4 、 長さ:2.5mm 、 幅:2mm 、 高さ:1mm 、 寸法:2.5 x 2 x 1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF
RoHS指令(10物質対応)
対応