※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 微圧計
G 3/8"/100mm/0- 15KPa 微圧計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50192397
品番
EA729DX-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,680
販売価格(税別)
¥
8,800
バスケットに入れる
エスコ品番
EA729DX-15
ケース形状
A枠(立型つば無し)
直径(Φmm)
100
質量(g)
572
種類
微圧計
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
G(PF)3/8”
材質(ケース)
SUS304
精度(%)
±2.5F.S.(フルスケール)
使用流体
水、空気、油など
材質(接液部)
C3604/Crメッキ
圧力レンジ(kPa)
0〜15