※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

R 1/4"/ 0- 10MPa デジタル圧力計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50192476 品番EA729DZ-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,580
販売価格(税別)
87,800
ケース形状A枠(立型つば無し) 精度±0.25%F.S.±1digit 圧力レンジ(MPa)0〜10 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 エスコ品番EA729DZ-10 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする