※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

R 1/4"/ 0- 50MPa デジタル圧力計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50192485 品番EA729DZ-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,580
販売価格(税別)
87,800
ケース形状A枠(立型つば無し) 精度±0.25%F.S.±1digit 圧力レンジ(MPa)0〜50 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 エスコ品番EA729DZ-50 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする