※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0-1000pa 微差圧計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50193228 品番EA729SA-100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,060
販売価格(税別)
24,600
仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2) エスコ品番EA729SA-100A 材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂 質量(g)約270 種類微差圧計 使用温度範囲(℃)-10〜50(ただし氷結しないこと) 口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能 角度(°)振れ:約270広角表示 外径(Φmm)100 精度±1.5%F.S. 精度(%)±1.5F.S以内 適合ガス空気及び非腐食性ガス 測定流体空気及び非腐食性ガス 取付姿勢水平〜垂直間(取付任意) 耐衝撃(m/s2)100 耐振動5 〜10Hz 振幅10mm、10〜50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm) 圧力レンジ(Pa)0〜1000 耐圧(kPa)計器本体:200 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする