※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 微圧計
0-3.0KPa 微差圧計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50193264
品番
EA729SA-300A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,060
販売価格(税別)
¥
24,600
バスケットに入れる
仕様
●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm
2
)
エスコ品番
EA729SA-300A
材質
外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂
質量(g)
約270
種類
微差圧計
使用温度範囲(℃)
-10〜50(ただし氷結しないこと)
口金
極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能
角度(°)
振れ:約270広角表示
外径(Φmm)
100
精度
±1.5%F.S.
測定方式
圧力:差圧式
精度(%)
±1.5F.S以内
適合ガス
空気及び非腐食性ガス
測定流体
空気及び非腐食性ガス
取付姿勢
水平〜垂直間(取付任意)
耐衝撃(m/s
2
)
100
耐振動
5 〜10Hz 振幅10mm、10〜50Hz 加速度39m/s
2
(3軸方向各2h)
適合配管
軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)
圧力レンジ(kPa)
0〜3
耐圧(kPa)
計器本体:200
使用周囲湿度(%RH)
90以下(ただし結露しないこと)
材質(受圧部)
エレメント:シリコンゴム