※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50193343 品番EA729SC-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900
エスコ品番EA729SC-30 質量(g)90 種類微差圧計 外形寸法(mm)26(W)×85(D)×80(H) 精度±2.5%F.S. 精度(%)±2.5F.S以内 適合ガス空気及び非腐食性ガス 測定流体空気及び非腐食性ガス 表示単位Pa 圧力レンジ(Pa)0〜300 耐圧(kPa)計器本体:50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする