Baumer 電子カウンタ LED 10kHz 5 パネル取り付け NE210シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧:85 → 265 V ac●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:ロジック●接続タイプ:ねじ●リセット方法:自動、電動、手動●桁の数:5●取り付けタイプ:パネル●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:双方向●桁の高さ:7.6 mm●最大カウント周波数:10kHz●表示範囲:0.001 → 99.999●重量:150g 注文コード50203476 品番NE210.012AXA1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電源電圧:85 → 265 V ac●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:ロジック●接続タイプ:ねじ●リセット方法:自動、電動、手動●桁の数:5●取り付けタイプ:パネル●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:双方向●桁の高さ:7.6 mm●最大カウント周波数:10kHz●表示範囲:0.001 → 99.999●重量:150g RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする