Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 電子カウンタ LED 10kHz 5 パネル取り付け NE216シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50203503
品番
NE216.012AX01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:85 → 265 V ac●カウントモード:時間●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:ロジック●接続タイプ:ねじ●リセット方法:自動、電動、手動●桁の数:5●取り付けタイプ:パネル●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:双方向●桁の高さ:7.6 mm●最大カウント周波数:10kHz●表示範囲:0.0001 → 9999.99●重量:150g