Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 150シリーズ メス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2800個)
仕様
●コンタクト数:2●タイプ:コネクタ●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:14A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Metri-Pack 150●色:黒●端子方法:圧着●高さ:18.6mm●幅:23.4mm●深さ:26mm●ハウジング材質:PA
注文コード
50218429
品番
12052641
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:2●タイプ:コネクタ●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:14A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Metri-Pack 150●色:黒●端子方法:圧着●高さ:18.6mm●幅:23.4mm●深さ:26mm●ハウジング材質:PA
RoHS指令(10物質対応)
対応