Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Weather-Packシリーズ オス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●コンタクト数:2●タイプ:コネクタ●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:20A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Weather-Pack●色:グレー●端子方法:圧着●高さ:17.5mm●幅:23.9mm●深さ:47mm●コンタクトめっき:錫
注文コード
50218727
品番
12034074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:2●タイプ:コネクタ●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:20A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Weather-Pack●色:グレー●端子方法:圧着●高さ:17.5mm●幅:23.9mm●深さ:47mm●コンタクトめっき:錫
RoHS指令(10物質対応)
対応