Gefran
Gefranの 電子部品(オンボード)
Gefranの 能動部品
Gefranの ディスクリート
Gefran リニアトランスデューサ 75mm(長さ) 60 V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ストローク:75mm 、 電源電圧:60 V 、 ハウジング材質:陽極酸化処理アルミ 、 IP評価:IP67 、 全体の幅:193.5mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃
注文コード
50221807
品番
PZ-67-S-075 0000X000X00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66,418
販売価格(税別)
¥
60,380
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ストローク:75mm 、 電源電圧:60 V 、 ハウジング材質:陽極酸化処理アルミ 、 IP評価:IP67 、 全体の幅:193.5mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃
RoHS指令(10物質対応)
対応