Fagor Electronica
Fagor Electronicaの 電子部品(オンボード)
Fagor Electronicaの 能動部品
Fagor Electronicaの ディスクリート
Fagor Electronica トライアック 600V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
●定格平均オン電流:16A●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●最大ゲートトリガー電流:35mA●繰返しピーク逆方向電圧:600V●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●最大保持電流:35mA●寸法:10.24 x 4.62 x 15.68mm●長さ:10.24mm●幅:4.62mm●高さ:15.68mm●繰返しピークオフステート電流:2mA
注文コード
50229157
品番
FT1614MJ TU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格平均オン電流:16A●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●最大ゲートトリガー電流:35mA●繰返しピーク逆方向電圧:600V●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●最大保持電流:35mA●寸法:10.24 x 4.62 x 15.68mm●長さ:10.24mm●幅:4.62mm●高さ:15.68mm●繰返しピークオフステート電流:2mA
RoHS指令(10物質対応)
対応