曜日別特売

電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)100形式SC-N5注文コード50236252品番SC-N5 コイル100V 4A4B
参考基準価格(税別)¥52,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):45定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)93/(380~440V)90、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)150/(380~440V)150定格通電電流(A)150補助接点4a4b長さ(mm)132幅(mm)127厚さ(mm)88付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付コイル定格電圧(V)100形式SC-N5保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレームN5形動作方式非可逆式リセット方式手動コイル電圧(V)100操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする