DCモーター Maxon ブラシレス EC-i

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:50 W●出力スピード:15000 RPM●軸径:6mm●最大出力トルク:52.8 mNm, 810 (Stall) mNm●長さ:26mm●幅:40mm●寸法:40 Dia. x 26 mm●許容電流値:47.9 A 注文コード50238117 品番449464
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,557
販売価格(税別)
46,870
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:50 W●出力スピード:15000 RPM●軸径:6mm●最大出力トルク:52.8 mNm, 810 (Stall) mNm●長さ:26mm●幅:40mm●寸法:40 Dia. x 26 mm●許容電流値:47.9 A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする