Electrotherm
Electrothermの 電子部品(オンボード)
Electrothermの 能動部品
Electrothermの ディスクリート
Electrotherm Pt100 センサ PT100 11mm 200mm ATEX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50242046
品番
WT354-Exi-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,268
販売価格(税別)
¥
33,880
バスケットに入れる
仕様
●プローブの長さ:200mm
センサータイプ
PT100
RoHS指令(10物質対応)
対応
プローブ径(Φmm)
11
危険区域認証
ATEX