東日本塗料
フローンFRP防水面用アクアトップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1缶(12kg)
注文コード
50247148
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
FRP防水面の水性プライマー代わりにも使用可能
用途
ベランダ、ルーフバルコニーのFRP防水面の塗り替え
色
フォックスグレー
乾燥時間(時間)
上塗可能時間:2~72時間(23℃)
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
希釈液
無希釈
塗付量(kg/m
2
・回)
0.15~0.2
塗回数
2回
つや
艶消
注意
FRP防水面に割れ、ハガレ等が発生している場合は、上塗りのフクレ・破断の恐れがある為、施工は避けてください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません