JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック電装
JB(日本ボデーパーツ工業)の マーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)の LEDタイプマーカーランプ
JB激光LEDハイパワーマーカーユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50248539
品番
LSL-302A
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
路面をより明るく照射し安全を確保!
マーカーランプの電球を超高輝度LEDに交換!
用途
電装パーツ
消費電力(W)
1.87
レンズ色
クリアー
定格電圧(V)
DC12/DC24
口金
BA15S
寸法(Φ×高さH)(mm)
58×47
LED色
アンバー
定格電流(mA)
78(DC24V時)
LED使用数(個)
6
関連資料:
(0.5MB)
注意
※本製品はレンズとユニットベースを分解することは出来ません
商品説明動画
JB 激光ユニット 動画
参考になった