FTDI Chip
FTDI Chipの 電子部品(オンボード)
FTDI Chipの 能動部品
FTDI Chipの ディスクリート
FTDI Chip USB 2.0 コントローラ 56-Pin VQFN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
トランシーバ数:1 、 データレート:30Mbps 、 プロトコルサポート:USB 2.0 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:1.8 V、3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:VQFN 、 ピン数:56 、 寸法:8 x 8 x 0.9mm 、 高さ:0.9mm 、 長さ:8mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
50248574
品番
FT2232H-56Q-TRAY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランシーバ数:1 、 データレート:30Mbps 、 プロトコルサポート:USB 2.0 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:1.8 V、3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:VQFN 、 ピン数:56 、 寸法:8 x 8 x 0.9mm 、 高さ:0.9mm 、 長さ:8mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応