内容量1セット(260個)
仕様トランシーバ数:1 、 データレート:30Mbps 、 プロトコルサポート:USB 2.0 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:1.8 V、3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:VQFN 、 ピン数:56 、 寸法:8 x 8 x 0.9mm 、 高さ:0.9mm 、 長さ:8mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード50248608
品番FT4232H-56Q-TRAY