SL-1005A LH LED B型路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業) 50248609 SL-1005A LH LED B型路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業) 50248609

LED B型路肩灯

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50248609 品番SL-1005A LH
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます
車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます
オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています
従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします
バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用

用途電装パーツ 質量(g)約200 電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02) 消費電力(W)3 定格入力電圧(V)DC12/24 方向 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94 使用環境温度(℃)-20〜65 LEDOSRAM3WハイパワーLED1個 入力電圧許容範囲(V)DC10〜40 光度(cd)250〜300 防水性IP65
注意
※ランプ内部と外気との温度差によりレンズ内側に結露が発生する事がありますが、製品に問題はありません。防水通気シートの採用で結露発生を緩和します。
※配線結線部は防水処理を確実に行ってください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50248609
2025-12-23
用途:
大型車のタイヤ灯として
砥用モータース 様

光源があまり広がらない製品をと言う事で選びましたが、この製品は形状から分かりますがとりつけ角度が限定され、取り付け後の調整自由度がほぼないのでステーを別途製作して取り付けましたので、作業灯流用からすれば手間もかかり明るさも夜間はわかりませんが作業灯からの交換では暗く感じます。

対象商品:
50248609
2025-01-22
用途:
4t車路肩灯
株式会社 フォーユー 様 (運輸・通信業)

かなり明るくドライバーからの感想も良好、並走車にも眩しく無いし満足です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする