一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます 車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています 従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
光源があまり広がらない製品をと言う事で選びましたが、この製品は形状から分かりますがとりつけ角度が限定され、取り付け後の調整自由度がほぼないのでステーを別途製作して取り付けましたので、作業灯流用からすれば手間もかかり明るさも夜間はわかりませんが作業灯からの交換では暗く感じます。
かなり明るくドライバーからの感想も良好、並走車にも眩しく無いし満足です