JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック電装
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
LED作業灯(丸)10V-80V 共通
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50248645
品番
LSL-1008B
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯
DC12/24/48V共用(使用電圧範囲:DC10V〜DC80V)
LED素子は信頼性の高いCREE社製
取付ブラケット/ボルト類は錆びにくいステンレス製
用途
電装パーツ
材質
本体:ABS、レンズ:PMMA、ボルト/ブラケット:ステンレス
電流(A)
24V時:0.3
入力電圧(V)
DC12/24/48
対応
環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
117×43
使用環境温度(℃)
-45〜80
使用電圧範囲(V)
DC10〜80
光束(Lm)
207〜259
LED使用数(個)
CREE社製1.5W×5個(7.5W)
防水性
IP65
注意
※取付には保安基準をご確認の上ご使用ください
※配線結線部の防水処理は確実に行ってください
※灯具及び配線から微細なノイズが発生する場合があります
※ラジコン等の電波によって操作する器具は動作確認を行ってからご使用ください
商品説明動画
1003B 動画201906
参考になった
1008B 動画 201908
参考になった