Correge
Corregeの 電子部品(オンボード)
Corregeの 能動部品
Corregeの ディスクリート
Correge Pt100 センサ PT100 6mm 250mm クラスA ATEX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50250367
品番
CSIF/250/PT100/CLA/316L/D6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,506
販売価格(税別)
¥
40,460
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:250mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-40℃ 、 最大検出温度:+500℃ 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 適応ケーブル径:M20 、 配線数:3 、 精度:クラスA 、 危険区域認証:ATEX
RoHS指令(10物質対応)
対応