Correge
Corregeの 電子部品(オンボード)
Corregeの 能動部品
Corregeの ディスクリート
Correge Pt1000センサ PT1000 クラスB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50250446
品番
DSE2/PT1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,233
販売価格(税別)
¥
22,030
バスケットに入れる
仕様
センサータイプ:PT1000 、 最低検出温度:-20℃ 、 最大検出温度:+70℃ 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 配線数:3 、 精度:クラスB
RoHS指令(10物質対応)
対応