Flowline
Flowlineの 電子部品(オンボード)
Flowlineの 能動部品
Flowlineの ディスクリート
Flowline レベルセンサ 超音波
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出タイプ:超音波レベルトランスミッタ 、 取り付けタイプ:垂直 、 本体材質:PC 、 ケーブル長:1.2m 、 動作温度 Min:-35℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 最大DC電圧:24V 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:2バール 、 ガスケット材:FKM 、 許容電流値:1 A
注文コード
50250796
品番
DL24-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:超音波レベルトランスミッタ 、 取り付けタイプ:垂直 、 本体材質:PC 、 ケーブル長:1.2m 、 動作温度 Min:-35℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 最大DC電圧:24V 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:2バール 、 ガスケット材:FKM 、 許容電流値:1 A
RoHS指令(10物質対応)
対応