Flowline レベルセンサ 超音波

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出タイプ:超音波レベルセンサ 、 取り付けタイプ:垂直 、 本体材質:PC 、 ケーブル長:1.2m 、 動作温度 Min:-35℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 最大DC電圧:24V 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:2バール 、 ガスケット材:FKM 、 許容電流値:1 A 注文コード50250805 品番DL34-01
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出タイプ:超音波レベルセンサ 、 取り付けタイプ:垂直 、 本体材質:PC 、 ケーブル長:1.2m 、 動作温度 Min:-35℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 最大DC電圧:24V 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:2バール 、 ガスケット材:FKM 、 許容電流値:1 A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする