エスコ
エスコの 文房具
エスコの クリップ/リング
エスコの クリップ
51mm バインダークリップ(10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50256212
品番
EA762FB-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
材質
スチール
エスコ品番
EA762FB-7
色
ブラック
口幅(mm)
51
綴じ枚数
150枚
繰り返し・詰め替え
対応