CIRRUS LOGIC
CIRRUS LOGICの 電子部品(オンボード)
CIRRUS LOGICの 能動部品
CIRRUS LOGICの ディスクリート
24bit オーディオ コーデック IC Cirrus Logic ステレオチャンネル 28ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50257665
品番
CS4272-CZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ADC数:2●DAC数:2●チャンネル数:ステレオ●ADC/DAC分解能:24bit●サンプリングレート:192ksps●インターフェースタイプ:シリアル-I2S, シリアル-SPI●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:28●ADC入力数:2●DAC出力数:2●電源タイプ:シングル●標準動作供給電圧:3.3 V、5 V●寸法:9.7 x 4.4 x 0.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応