Cranford Controls
Cranford Controlsの 電子部品(オンボード)
Cranford Controlsの 能動部品
Cranford Controlsの ディスクリート
Cranford Controls 表示灯 ブザー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:18 → 35 V dc●レンズ色:青●取付けスタイル:表面実装●電流タイプ:DC●光効果:点滅●サウンダのタイプ:電子●デシベル/1m:93dB●シリーズ:Combi 32●バルブタイプ:LED灯●ハウジング色:赤●最小デシベル:87dB●最大デシベル:93dB●トーンの数:32●ハウジング材質:PC
注文コード
50259729
品番
VTB32-DB-RB/BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,203
販売価格(税別)
¥
14,730
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:18 → 35 V dc●レンズ色:青●取付けスタイル:表面実装●電流タイプ:DC●光効果:点滅●サウンダのタイプ:電子●デシベル/1m:93dB●シリーズ:Combi 32●バルブタイプ:LED灯●ハウジング色:赤●最小デシベル:87dB●最大デシベル:93dB●トーンの数:32●ハウジング材質:PC
RoHS指令(10物質対応)
対応