Cranford Controls
Cranford Controlsの 電子部品(オンボード)
Cranford Controlsの 能動部品
Cranford Controlsの ディスクリート
Cranford Controls 表示灯 ブザー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:18 → 35 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:93dB 、 シリーズ:Combi 32 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:白 、 最小デシベル:87dB 、 最大デシベル:93dB 、 トーンの数:32 、 最大温度:+70℃
注文コード
50259747
品番
VTB-32E-DB-WB/RL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,203
販売価格(税別)
¥
14,730
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:18 → 35 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:93dB 、 シリーズ:Combi 32 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:白 、 最小デシベル:87dB 、 最大デシベル:93dB 、 トーンの数:32 、 最大温度:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応